科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「排気ダクト」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm
風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0
給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)
電源AC100V・50/60Hz
付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9730
材質塩化ビニール、アルミフレーム
質量(kg)25
高さ(mm)500
奥行(mm)450
間口(mm)800
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。