2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋リビングオートドライ(R)
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(100kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能) 付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター 質量(kg)155 材質(本体)スチール 粉体塗装 容量(L)1160 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)12.6 外寸(mm)1200×687×1846 内寸(mm)1198×629×1569 材質(扉)ガラス マグネット式
1個(1個)
489,800 税込538,780
欠品中

東洋リビングオートドライ(R)
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能) 付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵 材質(本体)スチール 粉体塗装 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)6.3 材質(扉)ガラス マグネット式
1個(1個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)