科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「振動プレート」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートやマイクロチューブの振盪に適した卓上型水平円回転シェーカーです。 本体外装はABS樹脂製で、振動で動かないように固定重量があり、さらに底面4ヶ所の吸盤ゴム吸着固定します。 連続運転(手動操作時のみ)または1~99分のタイマー付き。 96ウェル、96ディープウェル、384ウェル等の標準マイクロプレートに対応し、設置工具は不要です。 付属のマイクロチューブラックでマイクロチューブ(胴径約11Φの1.5mL or 2.0mL)が最大20本取付できます。 付属のリモートコントロールソフトとUSBケーブルでパソコンからの遠隔操作ができます。 英語ソフトは最大4パターンの設定内容が保存でき、運転内容を自動的にExcel(.xls)ファイル出力で保存するデータロガー機能付きです。
TGK品番0007634511 質量(kg)1.3 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])手動:300~1800(100rpm刻み)、遠隔:300~2200(10rpm刻み) モーターブラシレスDCモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×133×101(クランプ取付時) 振幅(mm)2 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 定格作動電圧(V)DC9 耐荷重(g)最大300 運転時間手動操作時:連続または0~99分(1分刻み)、遠隔操作時:1~99分(1分刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷