科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「磁石」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
丸底フラスコ等に適しています。
強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オーバル型
両端が少し細くなったテーパー型です。
強磁石であるバリウム・コバルト(Smco)を使用しており、磁力の劣化も少なく、長時間ご使用いただけます。
通常製品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
材質硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 トライアングル型
強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力回転子 シリンダー型
中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。
大容量・高速回転向けで、耐熱に優れたサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
八角柱の中央に回転軸リング付きです。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オクタゴン型
高い機械強度を備えたPVDF外装の撹拌子で耐薬性・耐磨耗性共に優れます。
強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。
平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。
+150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
両端を少し丸くした独特の六角柱で、同サイズと比較してトルクが高く、多少の粘性液でも大きな撹拌渦を作ります。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
TGK品番0007173636
種別強磁力撹拌子 ヘキサゴン型
全高(mm)50
最大径(Φmm)21
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
高い機械強度を備えたPEEK外装の撹拌子で通常のPTFE撹拌子と比べ耐薬性は劣りますが、硬いPEEK素材のため外装削れによる撹拌溶液コンタミを防ぐことができます。
強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。
平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。
+150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500
TGK品番0007630812
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数15ケ所
間隔(mm)撹拌点:65
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800
TGK品番0007630811
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数6ケ所
間隔(mm)撹拌点:130
1個
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。