科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PVC 容器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648321 吐出量(L/min)26 パイプ径(Φmm)接液:18 材質(接液部)PP パイプ長(mm)排出:約260 適合容器(内高)420~700mm
1台
32,980 税込36,278
欠品中

上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322 吐出量(L/min)20 パイプ径(Φmm)接液:16 材質(接液部)PVDF パイプ長(mm)排出:約280 適合容器(内高)420~700mm
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95 幅(mm)6
1箱
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです。 接液部はPP(ポリプロピレン)製です。 底部に逆流防止弁がついているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます。 別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。 ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。 吸引部と排出部パイプの長さ調節は不可、分解は多少可能です。
パイプ径(Φmm)接液:32 材質(接液部)PP
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)