絞り込み
ブランド
  • 信越ポリマー
  • モノタロウ(97)
  • 三商(2,376)
  • アズワン(2,256)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(726)
  • ナリカ(620)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(466)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(403)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • サンプラテック(367)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(347)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • ADVANTEC(316)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(283)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコセン 信越ポリマー

    シリコセン

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
    用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
  • バイオシリコセン 信越ポリマー

    バイオシリコセン

    信越ポリマー
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
    材質シリコン色オレンジオートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • バイオシリコ(R) 信越ポリマー

    バイオシリコ(R)

    信越ポリマー
    ¥349税込¥384
    1個(1個)
    3日以内出荷
    高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
    色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
  • シリコセン(R) 信越ポリマー

    シリコセン(R)

    信越ポリマー
    ¥999税込¥1,099
    1個(1個)
    3日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
    形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1