絞り込み
ブランド
- 信越ポリマー
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,985)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,763)
- 三商(2,400)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- ADVANTEC(1,696)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,316)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,053)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(829)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(793)
- ブランドをもっと見る

シリコセン
信越ポリマー(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
バイオシリコ(R)
信越ポリマー¥349税込¥3841個(1個)3日以内出荷高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R)
信越ポリマー¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥11,985~税込¥13,184~1本15日以内出荷から27日以内出荷USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から31日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード
信越ポリマー¥12,980~税込¥14,278~1巻(15m)ほか44日以内出荷から48日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。