15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
1個
39,980 税込43,978
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
材質PTFE
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入型 トラスコ品番734-5038 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)20 アズワン品番61-3528-37
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(平底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127 高さ(mm)14 奥行(mm)85 アズワン品番61-3534-30 穴径(mm)6.4Φ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127 高さ(mm)14 奥行(mm)85 アズワン品番61-3534-29 穴径(mm)6.4Φ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
1個
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用 材質PFA/PTFE/PVC 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型 トラスコ品番735-3332 質量(g)180 適合チューブ外径(Φmm)3/8 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3537-37
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷

撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)