フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル4日以内出荷
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24厚さ(mm)4アズワン品番63-4154-97
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受けフロンケミカル当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル5日以内出荷
スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)羽根高(mm)25アズワン品番62-7029-24羽根径(Φmm)Φ100
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~