絞り込み
ブランド
  • アイデック
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,373)
  • アズワン(2,250)
  • ケニス(1,368)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(690)
  • ナリカ(620)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(466)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(399)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(351)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(317)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(280)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデック

    イオンクロマト用バイアル瓶キット

    アイデック
    41,980税込46,178
    1ケース(5箱×100セット)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    36,980税込40,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    24,980税込27,478
    1ケース(10箱×100本)
    欠品中
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • 圧着型セプタム付スクリューキャップ アイデック

    圧着型セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    37,980税込41,778
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
    材質セプタム:PTFE/シリコン規格9mm用材質(キャップ)PP
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造 アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造

    アイデック
    34,980税込38,478
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ

    アイデック
    32,980税込36,278
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付

    アイデック
    28,980税込31,878
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス

    アイデック
    25,980税込28,578
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質ほうけい酸ガラス透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付

    アイデック
    46,980税込51,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 アイデック

    インサート 0.3mL ガラス 脚付

    アイデック
    50,980税込56,078
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
  • 空中菌(カビ)サンプラー アイデック

    空中菌(カビ)サンプラー

    アイデック
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。
    仕様清掃方法:アルコール等で拭き取り適合90mmシャーレ(内径85mm)寸法(mm)Φ110×165質量(g)650使用条件温度0~40℃、湿度80%以下アズワン品番3-5283-01待機時間1/10/20/30/60分運転時間3時間(満充電の場合)