絞り込み
ブランド
- アイデック
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,723)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,384)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,688)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,058)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る

イオンクロマト用バイアル瓶キット
アイデック¥41,980税込¥46,1781ケース(5箱×100セット)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット色瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
セプタム付スクリューキャップ
アイデック¥36,980~税込¥40,678~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。規格9mm用材質(キャップ)PP
インサート 0.4mL ガラス 平底
アイデック¥24,980税込¥27,4781ケース(10箱×100本)欠品中HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
圧着型セプタム付スクリューキャップ
アイデック¥37,980~税込¥41,778~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。材質セプタム:PTFE/シリコン色青規格9mm用材質(キャップ)PP
セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造
アイデック¥34,980税込¥38,4781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
セプタム付クリンプキャップ アルミ
アイデック¥32,980税込¥36,2781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付
アイデック¥28,980~税込¥31,878~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス
アイデック¥25,980税込¥28,5781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付
アイデック¥46,980税込¥51,6781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質PP色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
インサート 0.3mL ガラス 脚付
アイデック¥50,980税込¥56,0781ケース(5箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ
アイデック¥8,098~税込¥8,908~1箱(100本)8日以内出荷から10日以内出荷国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
空中菌(カビ)サンプラー
アイデック¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。仕様清掃方法:アルコール等で拭き取り適合90mmシャーレ(内径85mm)寸法(mm)Φ110×165質量(g)650使用条件温度0~40℃、湿度80%以下アズワン品番3-5283-01待機時間1/10/20/30/60分運転時間3時間(満充電の場合)