PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)発熱面:96×80
電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下
耐熱温度(℃)100
制御機能自己温度:なし
外寸法(mm)100×100
アズワン品番4-4633-12
抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。