ポリタンク専用部品mizuho3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
細口茶色瓶 スリット入り 1Lmizuho5日以内出荷
目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)207質量(g)92.9径(Φ)98口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~