科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「汚泥界面計」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100 表示分解能0.1cm 保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数約8000回 繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング