科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「冷却装置」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
温度設定範囲(℃)5~35 温度調節範囲(℃)±0.5 接続口径Rc1(冷水出入口) 使用環境温度(℃)-5~43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含) 質量(kg)100 電源(V)3相AC200(50/60Hz) 電気容量(kVA)4.2(50/60Hz) 電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください 付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1) 最低流量(L/min)12(外部循環能力) 吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力) 電源コード(m)4~5 導体外径(Φmm)2.5 サービス分類レンタル
1個
38,115 税込41,927
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35 温度調節範囲(℃)±0.5 接続口径Rc1(冷水出入口) 使用環境温度(℃)-5~43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含) 質量(kg)140 電源(V)3相AC200(50/60Hz) 電気容量(kVA)6.5(50/60Hz) 電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください 付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1) 電源コード(m)4~5 導体外径(Φmm)2.5 サービス分類レンタル
1個
75,042 税込82,546
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 電源(V)三相200 温度調節範囲(℃)3~35
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番202-1725 幅(mm)530 高さ(mm)1,080 タイプ水冷式 使用温度範囲(℃)2~43 奥行(mm)970 電源(V)三相200 消費電力(W)3500/3700 内容量(L)20 最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65 温度調節範囲(℃)5~35 冷却能力(W)(50/60Hz)10400 循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
1台
1,198,000 税込1,317,800
21日以内出荷

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番572-4447 幅(mm)1610 高さ(mm)1800 奥行(mm)854 電源(V)三相200 消費電力(W)15300 最大流量(L/min)(50/60Hz)230 温度調節範囲(℃)3~35 冷却能力(W)48000
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷

高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 トラスコ品番195-3483 幅(mm)375 質量(kg)44 高さ(mm)615 奥行(mm)500 電源(V)単相200~230 消費電力(W)600/600 電源単相200~230 内容量(L)17 最大揚程(m)(50/60Hz)30 最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28 温度調節範囲(℃)5~40 冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 温度調節範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)5~40 電源(V)三相200 内容量(L)10 幅(mm)375
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)