2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等 仕様凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置 付属品排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m) 質量(kg)37 使用温度範囲(℃)1~40 電流(A)6.2/7.2(50/60Hz) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) キャスター 風量(m3/min)8/9(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×377×859 所要圧縮機(kw)0.5(冷凍用) 消費電力(kW)0.62/0.73(50/60Hz) 運転音(dB)55/58(50/60Hz) 冷媒制御方式キャピラリチューブ 圧縮機(冷凍用)過電流継電器 送風機出力(W)10 電源容量(kVA)1 ファン(送風)プロペラ式 霜取方法ホットガス 除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング