科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「大きい容器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8 フィルター直径(Φmm)47mm プレフィルター直径(Φmm)42 直径(Φmm)57 接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″) 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)54 インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション 最大差圧(kPa[psi])517[75] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷