科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「捕集」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アズワン品番61-0208-92
1個
¥149,800
税込¥164,780
17日以内出荷
アズワン品番61-0207-62
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
吸引流量100L/min±4%
寸法(Φmm)90(適合シャーレ)
寸法(Φ×mm)110×180
付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
材質陽極処理アルミニウム
質量(kg)1.4
電源(V)1.2ニッケル水素電池(ACアダプター付属)
規格ISO14698-1適合
機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示
吸引流量100L/min±4%
適合径(Φmm)シャーレ:90
サイズ(mm)Φ110×180
サービス分類レンタル
MAS-100 ECO TMは軽量コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
種別MAS-100 ECO
アズワン品番2-4222-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥699,800
税込¥769,780
17日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6
色白色無地
温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
<MAS-100 NT TM>強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラームサンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
種別MAS-100 NT
アズワン品番2-4222-02
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
24日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:9、デバイス材質:ポリスチレン、アウトレット接続:メス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアースリップ、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HAWP、主要アプリケーション(nm):Enviroental Analysis、概要(mm):エアロゾル モニター, 37 セルロース混合エステル, 0.45μm, 白色, パッド付、フィルター表面:プレーン、不純物:アスベストや微量金属、鉛 および 鉛化合物、銅や微粒子ガス、二酸化硫黄や砒素、無菌性:非滅菌
材質セルロース混合エステル;セルロースパッド
品名エアロゾル アナリシス モニター
フィルター直径(Φmm)37
アズワン品番61-0204-75
アプリケーション顕微鏡粒子分析およびサンプル捕集
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。