科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「蒸気用フィルター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)3.9
TGK品番719-43-11-02
材質ステンレス
材質(シール)PTFE
接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)22
長さL×直径(mm×Φmm)32×32
圧力(kPa)690
最大入圧(kPa[psi])689
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm
有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9
仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)
TGK品番719-00-19-43
接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22
長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32
圧力(kPa)690
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微粒生物分析を行う場合に用いられます。ただし、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌はできません。可燃性溶媒をろ過するときはアースをセットして行います。
用途液体中の微生物・粒子分析
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)約9.6
セット内容ファネルおよびロッキングアッセンブリーステンレスサポートスクリーンベース(スクリーン、ガスケット、ストッパー付き)サポートスクリーンガスケット(PTFE、25/pk)#8シリコンストッパー(9mm(3/8)ホール、5/pk)
材質(ファネル、ベース、フィルターサポートスクリーン)ステンレス(ロッキングリング)アルミニウム(締め付けネジ部)ナイロン(ガスケット)PTFE(ストッパー)シリコン
容量(mL)ファネル:650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×229
圧力吸引専用
接続#8穴開きストッパーによりミリポリア製吸引フラスコまたはマニホールドに接続可能
プレフィルター直径(Φmm)APタイプ:35、RWタイプ:47
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4
プレフィルター直径(Φmm)22
直径(Φmm)35
フィルター直径(Φmm)25mm
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)37
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)35
直径(Φmm)17
フィルター直径(Φmm)13mm
有効ろ過面積(cm2)0.7
プレフィルター直径(Φmm)10
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
表面無地
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
サイズ(孔径)0.45μm
表面無地
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8
フィルター直径(Φmm)47mm
プレフィルター直径(Φmm)42
直径(Φmm)57
接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)54
インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])517[75]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。