科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「表面 鏡」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色白色無地
耐熱温度(℃)140
タンパク質吸着率(μg/cm2)3
メンブレン厚さ7~22μm
滅菌方法高圧蒸気滅菌
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)80
ろ過流量60~100秒/mL
色白色
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)100
ろ過流量5~10秒/500mL
色白色
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
表面無地
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
サイズ(孔径)0.45μm
表面無地
仕様ろ過面積、cm2:9、デバイス材質:ポリスチレン、アウトレット接続:メス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアースリップ、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HAWP、主要アプリケーション(nm):Enviroental Analysis、概要(mm):エアロゾル モニター, 37 セルロース混合エステル, 0.45μm, 白色, パッド付、フィルター表面:プレーン、不純物:アスベストや微量金属、鉛 および 鉛化合物、銅や微粒子ガス、二酸化硫黄や砒素、無菌性:非滅菌
材質セルロース混合エステル;セルロースパッド
品名エアロゾル アナリシス モニター
フィルター直径(Φmm)37
アズワン品番61-0204-75
アプリケーション顕微鏡粒子分析およびサンプル捕集
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。