インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~