科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「微量分光光度計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)1.4 サイズ145(W)×190(D)mm データ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンター アズワン品番63-8455-40
1台
889,800 税込978,780
5日以内出荷

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130 仕様スペクトル幅/6nm 測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc. 電源AC85~260V 50/60Hz コンセント形状3P 容器仕様試験管又は角セル 光源タングステンハロゲンランプ6V 10W データ出力アナログ出力、RS-232C 波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm 波長範囲(nm)320~1000 測光精度±1%T
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷