ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
最高使用圧力(kPa)520(常温)
全長(cm)5.3
材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能
除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)
流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)
直径(Φmm)45
有効ろ過面積(cm2)7.5
アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。