科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「樹脂アダプター」の検索結果
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン
ろ過精度(μm)0.2
Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性142℃で165時間
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン
ろ過精度(μm)0.2
OリングダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性125℃で100時間
アズワン品番64-5239-09
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
長さ(inch)10(254mm)
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
¥56,980
税込¥62,678
91日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間
アズワン品番65-3367-97
1本
¥63,980
税込¥70,378
12日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。