アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポアPALL(ポール)¥99,980~税込¥109,978~
1箱(300個)ほか
10日以内出荷
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
シリンジフィルターPALL(ポール)¥129,800~税込¥142,780~
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mmPALL(ポール)当日出荷
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29
バクテリアエアベント 1μm 37mmPALL(ポール)当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
アクロディスク (R) シリンジフィルター 高水和性PTFEPALL(ポール)¥10,980~税込¥12,078~特価
1箱(50個)
当日出荷から12日以内出荷
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8直径(Φmm)25接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ耐圧(kPa)620材質メンブレン:高水和性PTFE材質(ハウジング)PP入数1箱(50個入)
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)PALL(ポール)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
エキクロディスクシリンジフィルターPALL(ポール)¥8,098~税込¥8,908~特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
PTFE TF-200PALL(ポール)24日以内出荷
仕様●TF(PTFE)メンブレン●TF200●0.2μm●47mmアズワン品番67-8954-09
PP/PE SeparatorPALL(ポール)24日以内出荷
仕様●ポリプロピレン/ポリエチレンセパレータデプスフィルター●10μm●47mmアズワン品番67-8953-77
NYLONPALL(ポール)24日以内出荷
仕様●ナイラフローメンブレン●0.45μm●90mmアズワン品番67-8954-61
JUMBOSEP ODシリーズPALL(ポール)71日以内出荷
仕様●ジャンボセップ用メンブレンインサート●3K●グレーアズワン品番67-8957-01
IC SUPORPALL(ポール)¥99,980~税込¥109,978~
1箱(300個)ほか
24日以内出荷
Disc PTFEPALL(ポール)¥44,980~税込¥49,478~
1箱(100個)ほか
24日以内出荷
Disc 5um 100pkPALL(ポール)24日以内出荷
仕様●バーサポア5000メンブレン●5μm●47mmアズワン品番67-8953-56
Disc 100pkPALL(ポール)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(100個)
24日以内出荷
Disc 1.2umPALL(ポール)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(100個)ほか
24日以内出荷
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980