科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「注射器シリンジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
1箱(200個)ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)520
1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
1箱(300個)ほか
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8 直径(Φmm)25 接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ 耐圧(kPa)620 材質メンブレン:高水和性PTFE 材質(ハウジング)PP 入数1箱(50個入)
1箱(50個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
1箱(100個)ほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
34,980 税込38,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.5 最高使用圧力(kPa)410 最高使用温度(℃)100 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能 全長(cm)5.3 流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 直径(Φmm)45 仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
53,980 税込59,378
当日出荷

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷

1箱(50個)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
24日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PALL(ポール)Disc 5um 100pk
仕様●バーサポア5000メンブレン●5μm●47mm アズワン品番67-8953-56
1箱(100個)
27,980 税込30,778
24日以内出荷

1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(4ケース×50個)ほか
149,800 税込164,780
43日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



PALL(ポール)A/C GLASS FIBRE
仕様●タイプA/Cグラスファイバー●1μm●47mm アズワン品番67-8954-20
1箱(100個)
23,980 税込26,378
24日以内出荷

PALL(ポール)A/B GLASS FIBRE
仕様●タイプA/Bグラスファイバー●1μm●47mm アズワン品番67-8954-17
1箱(100個)
17,980 税込19,778
111日以内出荷

1箱(1000個)
479,800 税込527,780
23日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●25mm●アクセサリー●交換部品●アンダードレインディスク●SUS316 アズワン品番67-8954-90
1個
18,980 税込20,878
62日以内出荷

仕様●293mm用アクセサリー及び交換部品●フッ素ゴム製O-リング●ARPNO.-451 アズワン品番67-8954-73
1個
99,980 税込109,978
53日以内出荷

1箱(50個)
16,980 税込18,678
24日以内出荷

仕様●メドリガードグラスファイバー●バインダー使用●0.5μm●47mm アズワン品番67-8954-03
1箱(100個)
12,980 税込14,278
24日以内出荷

仕様●特厚型グラスファイバー●バインダー使用●1μm●47mm アズワン品番67-8954-06
1箱(100個)
9,998 税込10,998
24日以内出荷

仕様●スーポア・アクロディスク・シリンジフィルター●未滅菌●0.1μm●25mm アズワン品番67-8952-74
1箱(1000個)
469,800 税込516,780
77日以内出荷

仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●プリーテド・カプセル●0.2μm●滅菌済み アズワン品番67-8950-99
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷

仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●ミニ・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済み アズワン品番67-8951-01
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷



1箱(8ケース×25個)ほか
129,800 税込142,780
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●ジャンボセップ用メンブレンインサート●3K●グレー アズワン品番67-8957-01
1箱(12個)
37,980 税込41,778
71日以内出荷


1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,298 税込10,228
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1箱(200個)
119,800 税込131,780
57日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)