科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「蒸気用フィルター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム
直径(Φmm)60.3
耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)
長さ(inch)約10
蒸気ろ過用ステンレスフィルターです。
仕様サイズ:64/70×500
アズワン品番65-3367-72
1本
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
スチーム用ハウジングです。
材質304SST
設計圧力(MPa)0.5
設計温度(℃)170
高圧蒸気ろ過用ステンレスフィルターです。
仕様PSSシリーズ シリンダータイプ S050グレード
アズワン品番65-3367-73
1本
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。
繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。
ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン
下径(Φmm)33(ゴム栓)
適合フィルターΦ47mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。