科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験用ガス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン ろ過精度(μm)0.2 OリングダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性125℃で100時間 アズワン品番64-5239-09 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 長さ(inch)10(254mm) 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
56,980 税込62,678
91日以内出荷

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
1本
29,980 税込32,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間 アズワン品番65-3367-97
1本
63,980 税込70,378
12日以内出荷