特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)267×229×305
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64 質量(g)約910 電源AC115V 50/60Hz ランプ6W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53 質量(g)約450 電源AC115V 50/60Hz ランプ4W
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。
寸法(mm)81×378×64 質量(g)約910 電源(V)AC115(50/60Hz) ランプ6W 波長(nm)302
1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷

装置前面のスイッチでUV波長の切り替えが可能ですので、ゲルの切り出しにはDNAバンドのダメージの少ない365nm、撮影時には302nmと用途に合わせて使用できます。安全カバー、ゲルカッターを標準装備しています。
種別UVP 210×260 アズワン品番3-3388-02
1台
579,800 税込637,780
48日以内出荷

ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm)356×279×143 電源AC100V・50/60Hz
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




軽量コンパクトで使いやすい4 WハンディUVランプです。
仕様●放電管:4W×1本●波長:365nm●電源:AC100V●サイズ:W71×D198×H53mm●重量:約450g●※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。 アズワン品番67-8019-66
1個
53,980 税込59,378
欠品中