科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「残留塩素測定器用粉体試薬DPD法用」の検索結果
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・DPDテストキットのオプション品
・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品
アズワン品番67-9285-18
1式
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
塩素含有量の濃度差により淡桃色~桃赤色に発色した測定水を標準比色板と比較することにより、遊離残留塩素濃度を0.1~2.0mg/Lまで測定することができます。 ●比色板・背面板は取り外して洗浄できるため、清潔に保って正確な測定を行えます。 ●pH測定用比色板(オプションのpHテストキット)を使えば、pHの測定も可能です。
セット内容DPD比色板、テストチューブ(角型、キャップ付)、DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、ハンディケース
測定範囲(mg/L)0.1~2.0
取扱い終了
水中の残留塩素濃度を、0.00~2.00mg/Lの範囲で簡単・正確に測定します。
検水を試料セルに採取し、DPD試薬を入れたものから吸光度を測定し、残留塩素濃度を表示します。
飲用水・雑用水、プール水、浴槽水の残留塩素管理に最適です。
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
アズワン品番2-7237-01
仕様本体
セット内容試料セル(キャップ付)×2本・DPDプラス×40包・単4アルカリ乾電池×2本・ハンディケース
寸法(mm)70×50×155
測定範囲0.00~2.00mg/L
質量(g)210(測定器のみ)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
最小表示0.01mg/L
測定精度FS3%±0.01mg/L
測定方法DPD試薬による吸光光度法
取扱い終了
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。