科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「波長 測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000 光路長(mm)吸光セル/10 光源光輝度ランプ 波長範囲(nm)340~1000 測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒 測光精度±2%T 精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて) 波長幅(nm)8(全波長で) アズワン品番2-4451-02 仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル 付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付) 寸法(mm)270×285×155 質量(kg)4.8 電源100~240V 50/60Hz 表示部LCD 電源コード(m)約2 最小目盛波長/1nm 電源プラグ2P
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷