科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「オートクレーブ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
1個
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
ねじ規格GL-45
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
材質ほうけい酸ガラス
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス
●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
材質ほうけい酸ガラス
●人間工学に基づいた設計のグリップで、移動の際に両手がふさがってしまう大容量ボトルも底抜けの心配なく安全で容易に持ち運べます。●安全に液を注ぐことができます。●ボトルに装着したままオートクレーブ可能です。●サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保しています。●ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません。●取り外し不可のため他のボトルへの使いまわしはできません。
用途人間工学に基づいた設計のグリップボトルに装着したままオートクレーブ可能
サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保リトレースコード付ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません
ねじ規格GL-45用
●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
種別三角フラスコ
首内径(mm)30
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU
ねじ規格GL-45
キャップ色青
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU
ねじ規格GL-45
●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
耐熱温度(℃)-30~140
●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU
耐熱温度(℃)-30~140
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
容量(mL)500
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
容量(mL)1000
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。
材質BIIR(臭素化ブチルゴム)
アズワン品番3-9184-02
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別穴開きキャップ
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズGL45
アズワン品番3-9184-01
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様スパウト付
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格DIN 12 338/12 337規格適合
オートクレーブの可否可(121℃)
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可(121℃)
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)
オートクレーブの可否可(121℃)
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
オートクレーブの可否可能
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
規格DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠
オートクレーブの可否可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
規格USP(米国薬局方)準拠
オートクレーブの可否可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可(121℃)
リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可
耐薬品性に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
規格ISO6706 準拠
オートクレーブの可否可(121℃)
種別三角広口フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
1目盛(mL)100
オートクレーブの可否可(121℃)
液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GLS-80
ねじ規格GLS-80
1セット
¥79,980
税込¥87,978
49日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。