科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「duran 瓶」の検索結果
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
耐熱温度(℃)140
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)DURAN(R)(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口規格(GL)45
口内径(Φmm)30
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)150
液切れリングなし
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2
材質ほうけい酸ガラス
全高(mm)262
ねじ口規格(GL)45
胴外径(Φmm)136
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)クリア
仕様青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)GL-80
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液切れリングあり
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)
耐熱温度(℃)180
●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
耐熱温度(℃)-30~140
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
色青蓋
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
口内径(Φmm)30
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
色黒蓋
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
色赤蓋
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)
材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
ねじ口規格(GL)GL-45
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-8210-11
口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
規格USP(米国薬局方)準拠
オートクレーブの可否可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP
容量(mL)500
高さ(mm)151(キャップ装着時)
1箱(4本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
色茶褐色
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PP
ねじ規格GL-45
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
色茶
●チルトボトル用(017400-500A)用のキャップです。●材質はポリプロピレン製です。
用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶
ワクチン・血清など大量の原料保存と移動
液体窒素、ディープフリーザーでの保存
仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%
材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)
ねじ口規格(GL)GL-45
耐熱温度(℃)-196~+260℃
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用
材質ほうけい酸ガラス-1
ねじ規格GL45
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質ETFE
材質(本体)硼珪酸ガラス
キャップ色赤
材質(パッキン)PTFE張り
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU
ねじ規格GL-45
キャップ色青
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU
ねじ規格GL-45
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。