科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「エアディスペンサー」の検索結果
関連キーワード
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
オートクレーブの可否可
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
オートクレーブの可否可
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。
排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。
エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。
運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。
スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。
内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。
あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。
ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。
分解せずに全体をオートクレーブ可能。
ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。