科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ピペットエイド」の検索結果
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量1100mAH/3.7V
質量(g)160
種類リチウムポリマー
出力5V DC、1.0A
入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲~2000(25mLピペットを装備)
充電時間~3h
アズワン品番61-0163-60
容量範囲(mL)0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。