科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワークステーションの下部に取り付けることにより、ワークテーブルの高さを5.5cmから16.5cm まで上昇できます。
仕様単位:1セット 対応機種: 5070 5073 5075 5.5cm/個、最大3個設置可
アズワン品番61-0163-94
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
アズワン品番61-0168-97
1箱(5個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)
容量1μL~10mL
最小可変容量(μL)1
アズワン品番2-4645-71
オートクレーブの可否不可
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用
アズワン品番61-0164-11
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用
アズワン品番61-0164-17
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用
アズワン品番61-0164-20
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
仕様公称容量:45mL キャップ形状:スナップテックキャップ 底の形状:コニカル カラーレス オートクレーブ滅菌:121℃、20分可能 耐遠心力:最大17,000xg 滅菌純度:Sterile、pyrogen-、DNase-、RNase、human and bacterial DNA-free 密閉性:-86℃から100℃ 販売単位:200本(10袋×20本)
アズワン品番65-1891-43
1セット(10袋×20本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
ViscoTipは99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなどの最大14,000 mPa*sの高粘度液体の取扱いに最適です。 操作に必要な力を大幅に削減すると同時に、こうした液体の取扱いが人間工学の向上、作業速度の向上、Multipette電池の充電持続時間延長につながります。
容量範囲(mL)10
等級Eppendorf Quality
アズワン品番63-8461-56
1箱(100本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
軽量で楽に操作できます
分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です
バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます
吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます
シングルレバーで、小さな力で作業できます
高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます
スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます
排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます
疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm)
特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製
発酵用の液体の調製
石油化学でのサンプルの移動
水分析でのサンプルの生成
分析の準備
アズワン品番63-8461-88
容量範囲(mL)0.1~100
アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
積み重ね可能
SBSの推奨フットプリント内
ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適
最大40 μLのウェル容量
バーコードを利用可能(必要に応じて)
リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数384
調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。
刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。
ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
オートクレーブの可否可
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:90×180×131mm(3.54×7.09×5.16インチ) ディープウェルプレート×3または標準プレート×9を保持
アズワン品番63-8459-82
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:135×457mm(5.31×18インチ) プレート5枚の単層用
アズワン品番63-8459-83
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
SBSの推奨フットプリント内(127.76×85.47mm±0.25mm)
積み重ね可能
スカートの8個の孔により、自動システムにおいてもサーマルサイクラーのブロックへのプレートの設置や取り外しが容易
ロープロファイルデザインにより PCR効率が向上し、小容量のサンプルで最高の効率を実現可能
最大150 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
安全かつ安定した細胞解凍を行うために凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーションリスクを最小限に低減、さらに再現性の高い解凍作業を実現することが出来ます。
仕様1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種) thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能 ΦL×W(mm):12.7 深さ(mm):31.7 底の形状:平底 最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ) 最大混合速度(rom):2,000rpm リッド、サーモトップは非対応
アズワン品番65-3745-01
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
エッペンドルフの最高級ピペット。人間工学に基づいたデザインに加え、ユーザーに信頼できる正確な結果と安全性、長期の耐用期間を持つ堅牢性を提供します。革新的なワンボタンでの操作は、迅速かつ容易なだけではなく、エアロゾルを削減してユーザーとサンプル、ピペットが安全に保護されます。ワンボタン操作なので迅速で作業を容易にし、さらにエアロゾルの効果的な削減が可能です。不慮のチップ排出を防止するため、ボタン感触がよりわかりやすくなりました。
仕様パック内容 リファレンス2 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン
アズワン品番67-3002-89
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
電動ピペットをリモートでセットアップ
Eppendorf Pipette ManagerとXplorer(R) connectedを導入することで、電動ピペット Xplorer / Xplorer plusの設定変更をより迅速にするとともに、再現性の向上、各ステップのデジタルドキュメンテーションを可能にします。
電動ピペットでの作業に、より自由で快適な操作性をもたらします。
リモート接続された電動ピペットに切り替え、個人のピペッティングスキルをさらに向上させるとともに、チームのピペットを効率的に管理しましょう。
簡単に電動ピペットEppendorf Xplorer(plus)またはXplorer plus Move itをWiFiモジュールで接続できるようになります。
WIFiモジュールを電動ピペットにセットし、リモート接続して使用するまで、一分未満で開始できます!
より速く
Pipette Managerにより、さらに迅速な容量のインプットを。すべての設定が連結電動ピペットに転送されるので、ピペッティングをすぐに開始できます。
より正確に
取り扱いが難しい液体(例:粘性、揮発性、発泡性のある液体)で作業する場合は、ピペッティングステップの再現性を高めるため、ソフトウェアに組み込まれた「Liquid Manager」でガイダンスを得ることが出来ます。
所定のEppendorfリキッドタイプから選ぶか、ご自身で作成することも可能です。
自信をもって
各ピペッティングステップを自動的に記録し、USB経由で簡単にPDFとしてエクスポート可能です。ドキュメンテーションにはタイムスタンプ、ピペットのシリアル番号、ピペッティングモード、容量、選択されたリキッドタイプといった詳細が含まれます。
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-81
1パック(960本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-73
1パック(960本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-85
1パック(960本)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-96
容量範囲(mL)2.5、12.5、25
相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5
相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-95
容量範囲(mL)5、25、50
相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1
相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:50mL カラーレス サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500×g 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 販売単位:48本(個別包装) Forensic DNA Grade human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free ISO 18385に適合 個別シールドパック 未滅菌
アズワン品番63-8462-54
1式(48本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 1 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済み薄壁タイプのポリプロピレン製。壁の厚みが一定かつ表面の凹凸が少ないため、サンプルに効率良く一様に熱が伝わります。▼ヒンジの付いた蓋には、コンタミネーション防止用シールドが付いています。▼特別なヒンジで蓋の角度を一定に保ちます。▼チューブと蓋の書き込みスペースはフロスト仕上げです。▼全ての0.2mLチューブ用のブロックを使うサーマルサイクラーに最適です。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。ISO 18385は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒトDNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています
仕様容量:0.2mL 入数:500本(10袋×50本) human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-freeを保証しています。 Forensic DNA Grade
アズワン品番63-8461-92
1式(500本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合
色カラーレス
容量(mL)5
温度範囲(℃)-86~80(クリップ使用時100以下)
キャップタイプスナップキャップ
最大遠心力(G)25,000
底形状コニカル
アズワン品番63-8462-40
1式(200本)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番63-8460-98
1式(960本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-69
1パック(960本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8461-53
1式(960本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。