科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Eppendorf Top Buret用
仕様●トップビュレット用●2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用
アズワン品番65-5711-06
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
Eppendorf Top Buret用
仕様トップビュレット用 2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用
アズワン品番65-5711-06
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
<バリチップP(1~10ml)>
1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。
<バリチップS(2.5~10ml)>
2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。
マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。
マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット
最小可変容量(mL)―
200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
容量(mL)10
カラーコード二重オレンジ
分注容量(mL)100μL~10
入数100本
1組(100本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
Eppendorf Multipette M4は、多検体のピペッティングに最適な精密機器です。
コンビチップアドバンスの容量を自動認識し、分注容量はディスプレイに表示されます。
1回の吸引で最大100回までの分注が可能です。
ダイアル設定とコンビチップアドバンスとの組合せにより、1μLから10mLまでの分注ができます。
チップに触れることなく脱離が可能です。
バイオピュアタイプは滅菌済み(Pyrogetn、RNase、DNA、ATPフリー)です。(個別シールドパック仕様)。
手やグローブを痛めず、チップの取付が簡単スムーズです。
容量ごとにカラーコードを設定しているので、必要なチップをすぐに見分けられます。
アズワン品番61-0170-99
1組
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。
排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。
エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。
運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。
スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。
内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。
あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。
ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。
分解せずに全体をオートクレーブ可能。
ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
軽量で楽に操作できます
分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です
バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます
吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます
シングルレバーで、小さな力で作業できます
高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます
スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます
排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます
疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm)
特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製
発酵用の液体の調製
石油化学でのサンプルの移動
水分析でのサンプルの生成
分析の準備
アズワン品番63-8461-88
容量範囲(mL)0.1~100
アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
長さ(mm)55
色黄色
容量(μL)2~200
アズワン品番65-0261-69
1セット(10ラック×96本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
epBlue 直感的な操作とプログラミング▼シンプルでクリア。epBlue は全ての epMotionシステムにプリインストールされており、毎日のピペッティング作業をガイドします。タッチ可能な構造の epBlue はガイドされたメニューで一貫性があり、ホームセクションでオブジェクトを選択しコマンドを左から右に向かって従うだけです。比類の無い epBlue の使いやすさで、複雑なメソッドも数分で制作できます。▼直感的でグラフィカルなユーザーインターフェース▼96 や 384 ウェルの複雑な分注パターンを簡単にプログラミングするためのパターン認識機能▼多数のラボウェアデータベースーほとんどのラボウェアが使用可能▼液体クラスー様々な液体に合わせて吸引排出速度などの設定を調整でき、最高のパフォーマンスを実現▼標準化とチェリーピッキングに役立つ CSV ファイルのインポート▼3D 表示シミュレーションによる安全な操作▼実際にプログラムを実行する前に、PC 上でシミュレーション可能▼ユーザーマネジメント
仕様対応機種: 5070アップグレード可能 5073アップグレード可能 5075アップグレード可能 ソフトウェア拡張用
アズワン品番63-8459-26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
ピペットの種類マイクロピペット
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-95
容量範囲(mL)5、25、50
相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1
相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふた
アズワン品番61-0167-95
1パック(10セット)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-96
容量範囲(mL)2.5、12.5、25
相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5
相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。