10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-59
1本
389,800 税込428,780
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL アズワン品番65-3697-52
1本
259,800 税込285,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-60
1本
389,800 税込428,780
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
仕様●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL アズワン品番65-3697-52
1本
249,800 税込274,780
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μL アズワン品番65-3697-51
1本
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
1本
389,800 税込428,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL アズワン品番65-3697-51
1本
259,800 税込285,780
5日以内出荷