科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「表示プレート」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)PCRクーラー 0.2 mL
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用 PCR反応のセットアップに最適 96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応 ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます 96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷) 温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー) スペースを取らず積み重ね可能 特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
容量(mL)0.2 単位1パック
1箱(1個)
9,898 税込10,888
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)PCRクーラー 0.2 mL スターターセット
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用 PCR反応のセットアップに最適 96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応 ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます 96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷) 温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー) スペースを取らず積み重ね可能 特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
ピンク、ブルー 容量(mL)0.2 規格ピンク、青 各1個 単位2パック アズワン品番61-0170-64
1箱(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷