10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)キュベットラック 1式 2個入
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラック アズワン品番63-8462-48
1式(2個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)チューブラック 2個
高品質ポリプロピレン(PP)製。 広範囲の温度(-86~ 121℃)で安定した形状を保証。 優れた薬品耐性。 6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応します。 チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。 滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできます。 ラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。 ラックは積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP) 適合容量(mL)5.0/15/25/50 オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様位置のナンバリング:ポジション番号付き アズワン品番63-8462-46
1箱
8,398 税込9,238
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube 0030 119シリーズ
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様36本用 クライオチューブ用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番63-8462-47
1式(2個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番63-8462-44
1式(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube 0030 119シリーズ
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様0.5mL 48本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番63-8462-43
1式(2個)
8,498 税込9,348
6日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, 0℃用 アズワン品番61-0170-59
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, -21℃用 アズワン品番61-0170-60
1セット
9,198 税込10,118
6日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoSafe, IsoRack, 0℃ IsoPack, -21℃ IsoPack のセット 0.5mL チューブ用 アズワン品番61-0170-58
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)PCRラック
チューブとプレートの操作および保管用ラック 0.1mL、0.2mLおよび0.5mLチューブ、96ウェルプレート用 積み重ね可能 -90℃以上で保管可能 オートクレーブ可能(121℃、20min)
アズワン品番61-0169-02
1箱(10個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング