科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アナログタイマー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42
質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520
本体質量(kg)2.4
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・m
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。