科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アズワン 試験管」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源(V)AC100~240 50/60Hz 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000 電源コード(m)1.3 アズワン品番1-3191-32-22 軌道直径(mm)4.5 商品タイプ本体
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷

モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様車輪付きフレーム 付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源(V)AC100~240 50/60Hz 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])200~3000 電源コード(m)1.3 アズワン品番1-3191-11-22 軌道直径(mm)4.5
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

MS3 ベーシック ミニシェーカー IKA 動画あり
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000 付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源AC100~240V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 サイズ(mm)148×205×63 アズワン品番1-3191-11 軌道直径(mm)4.5
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1) 寸法(mm)127×149×136 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 消費電力(W)58 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 電源コード(m)1.5 回転数設定方式ツマミ0~6 軌道直径(mm)4
1台
66,980 税込73,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング 寸法(mm)Φ100×70 質量(g)550 品名ラボダンサー 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])2800 アズワン品番2-7315-01-22 軌道直径(mm)4.5 許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント
種別PCRプレートアタッチメント アズワン品番61-0006-13
1式
9,398 税込10,338
12日以内出荷

試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
種別試験管用アタッチメント アズワン品番61-0005-03
1式
75,980 税込83,578
6日以内出荷

1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメント アズワン品番61-0005-08
1式
51,980 税込57,178
6日以内出荷

マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital アズワン品番61-0005-97
1式
299,800 税込329,780
4日以内出荷

VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
種別ベーシックホルダー アズワン品番61-0006-30
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別片手アタッチメント アズワン品番61-0005-04
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
種別試験管用インサート 70穴 アズワン品番61-0006-34
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1式
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


KS130 basic/control 用アクセサリー。試験管アタッチメント小型管、試験管、キュベット、遠心管などを強制撹拌するのに適しています。
種別試験管用サポート アズワン品番61-0005-84
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

直径23mm×9本の試験管ホルダーです
仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kg アズワン品番65-3738-74
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

直径28mm x 9本の試験管ホルダーです。
仕様●サイズ:99×47.5×101mm●穴径:28mm●重量:0.2kg アズワン品番65-5532-63
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の試験管用(6mm/12/13mm/25mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpm アズワン品番65-3738-68
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm アズワン品番65-3738-69
1セット(2台)
119,800 税込131,780
33日以内出荷

スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
1セット(3台)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング 質量(g)550 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(Φ×mm)100×70
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

よりスムーズなミキシングの為の回転数調整可能なロッキングシェーカー。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて、多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用により、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-03
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-05
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-04
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital アズワン品番61-4948-06
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷