科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「カウンタ表示器」の検索結果
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)60×123×110
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)15.7
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)32
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。