高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C
付属品USBケーブル
処理量(L)MAX100(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー
質量(kg)1.18
出力(W)15.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
本体寸法(mm)60×173×136
粘度範囲(mPa・s)~4000
表示部LCD
締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)
撹拌容量(L)5(対H2O)
アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160
アズワン品番3-8002-11
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書点検・検査書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。