シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズIKA10日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
シェーカー用アクセサリーIKA6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3,720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23
シェーカー用アクセサリーIKA10日以内出荷
KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
シェーカー用アクセサリーIKA6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL質量(g)5,500番号コード:8000500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225アズワン品番61-0007-24
撹拌子IKA33日以内出荷
仕様分液ロート用アタッチメント材質Alnico V長さ(mm)153形状丸型質量(kg)0.3555コーティングPTFEアズワン品番63-8455-36直径(mm)27
シェーカー用アクセサリーIKA4日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。ベーシックホルダーAS501.1汎用アタッチメント及びAS501.2、AS501.3、AS501.6分液ロート用アタッチメント用。
種別基本ホルダー寸法(mm)480×480×120アズワン品番61-0005-40
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980