科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「卓上撹拌機」の検索結果
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01
トラスコ品番329-6083
質量(kg)3.1
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)
電源AC100~115V、50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)10000
モーター70/35W(入力/出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294
電源コード(m)1.8
締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)
撹拌容量(L)20(H2O)
アーム寸法(mm)Φ13×長さ160
最大トルク(N・cm)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。