科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「回転 モーター」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源コード(m)1.8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 仕様最大処理粘度/5000mPas 付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 表示LED表示 モーター出力(W)400 モーター入力(W)500
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。 プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。 軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。 ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

攪拌容量150リットルまで(H2O)。薄型でで頑丈なステンレス製ケース。大容量でもスムーズな回転を実現する強力モーター。細かな速度設定。デジタルLED速度表示。タイマー(0~56分)、または連続作動。USBとRS232インターフェース搭載
寸法(mm)505×110×585 質量(kg)約21.4 回転数(min-1[r.p.m])0~600 天板寸法(mm)500×500 材質(天板)ステンレススチール アズワン品番65-1919-61 最大処理量(mL)150000(対H2O)
1台
679,800 税込747,780
60日以内出荷

精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本 付属品金属製ローター、フタ 質量(kg)3.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92 騒音値(dB)55未満 回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み アズワン品番4-1795-01-22 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) インターフェイスUSB
1台
189,800 税込208,780
77日以内出荷

IKA撹拌器
エコ商品
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式) 粘度範囲(mPa・s)最大50000 撹拌容量(L)80(対水) 寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム) モーター出力(W)90 取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック) モーター入力(W)220 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
1台
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 表示LED表示 アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100~120 50/60Hz 処理容量(mL)1~2000 モーター出力(W)400 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)500
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源AC100~115V・50/60Hz 粘度(mPa・s)(最大処理)5000
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番67-3061-24
1台
279,800 税込307,780
62日以内出荷

円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])150~6000 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9944-21-22 最大トルク(N・cm)20 校正証明書点検・検査書
1台
389,800 税込428,780
18日以内出荷

デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz) 寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム) チャック把握範囲(Φmm)0.5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271 質量(kg)2.5 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速) 表示LED表示 寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム) 処理容量(mL)1~1500 モーター出力(W)300 粘度(mPa・s)最大処理5000 モーター入力(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φ アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100~240 50/60Hz
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.7 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×230×267H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイTFT モーター出力(W)126/131 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)176/168 最大トルク(N・cm)60 処理量(L)40(最大撹拌)
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01 トラスコ品番329-6083 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)10000 モーター70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294 電源コード(m)1.8 締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック) 撹拌容量(L)20(H2O) アーム寸法(mm)Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm)150
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合- 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×208×248H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイLED モーター出力(W)42 粘度(mPa・s)10000 モーター入力(W)70 最大トルク(N・cm)20 処理量(L)15(最大撹拌)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm) 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII) 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9945-01-22 最大トルク(N・cm)150 校正証明書点検・検査書
1台
209,800 税込230,780
18日以内出荷

80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz) 撹拌容量(L)80(H2O) アズワン品番1-6608-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
599,800 税込659,780
36日以内出荷

強力な磁力で、最大15L撹拌可能。 やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル) デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。
処理量(L)15 本体寸法(mm)160×250×100H 仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg 回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1) 寸法(mm)127×149×136 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 消費電力(W)58 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 電源コード(m)1.5 回転数設定方式ツマミ0~6 軌道直径(mm)4
1台
66,980 税込73,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O) プレート寸法(mm)100×100 温度範囲(℃)50~500 仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K 付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10 安全装置最小値:50~360℃ 温度表示LED 材質(プレート)アルミニウムアロイ 回転方向 撹拌子(mm)20~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85 設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K) 許容周囲温度(℃)5~40 回転数表示方式LED 回転数制御方式ターニングノブ モーター入力(W)9 保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42 許容湿度(%)80 インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり プレート寸法(Φmm)135 コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6 処理量(L)最大20(対H2O) 加熱能力(W)600
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 電源コード(m)1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271 撹拌可能最高粘度5000mPas 仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220-240/100-120 アナログ出力no 騒音値(dB)75(A) 連続使用時間100% アーム長さ(mm)160 アーム寸法(mm)(直径)13 コントロール無段階 許容周囲温度(℃)5 - 40 粘度(mPa・s)(最大)5000 タイマーno 回転数表示方式LED 保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%)80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら アズワン品番67-3061-22
1台
619,800 税込681,780
62日以内出荷

セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷


IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~2500 材質(天板)ガラス アズワン品番63-2577-73-22 校正証明書点検・検査書
1個
73,980 税込81,378
18日以内出荷

試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。 直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
回転数2800固定rpm モーターAC形 仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02A
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-01 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
799,800 税込879,780
63日以内出荷

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)70×144×130 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)42 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)69
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)60×123×110 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)15.7 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)32
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-02 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
859,800 税込945,780
63日以内出荷

連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番1-8007-01 仕様本体ベーシック TGK品番969-63-80-07 材質ステンレス 寸法(mm)320×300×380 質量(kg)9.7 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 モーター出力(W)500 モーター入力(W)1000 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg)2.5 出力(W)800 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220~240/100~120 回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000 アナログ出力 アーム長さ(mm)支持アーム:160 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)800 許容周囲温度(℃)5~40 騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s)最大:5000 アズワン品番63-5535-44 タイマー 回転数表示方式LED モーター入力(W)500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106 周囲湿度(%)許容:80
1個
389,800 税込428,780
63日以内出荷

ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)180×300×170 質量(kg)2.7 容量(mL)(有効) 40 品名チューブミルコントロール 回転数(min-1[r.p.m])5000~25000 モーター入力/100W、出力/80W 機能インターバル・安全・過負荷保護 インターフェースUSB アズワン品番2-3878-01 タイマー5秒~3分
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
489,800 税込538,780
6日以内出荷

1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400 質量(kg)8.5 硬度モース硬度5 回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000 電源(AC V)100~240 50/60Hz モーター出力(W)1000 投入口幅(mm)7 最大処理量(mL)2000
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)