8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O) プレート寸法(mm)100×100 温度範囲(℃)50~500 仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpm アズワン品番65-3738-68
1台
65,980 税込72,578
12日以内出荷

スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
1セット(3台)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm アズワン品番65-3738-69
1セット(2台)
119,800 税込131,780
33日以内出荷

設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 温度範囲(℃)50~500 材質(プレート)セラミックス
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
回転数(min-1[r.p.m])10~1200
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K 付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10 安全装置最小値:50~360℃ 温度表示LED 材質(プレート)アルミニウムアロイ 回転方向 撹拌子(mm)20~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85 設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K) 許容周囲温度(℃)5~40 回転数表示方式LED 回転数制御方式ターニングノブ モーター入力(W)9 保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42 許容湿度(%)80 インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり プレート寸法(Φmm)135 コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6 処理量(L)最大20(対H2O) 加熱能力(W)600
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷