関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01 トラスコ品番329-6083 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)10000 モーター70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294 電源コード(m)1.8 締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック) 撹拌容量(L)20(H2O) アーム寸法(mm)Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm)150
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き 寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm 質量(kg)0.181 電源(V)AC100 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)(最大)100000 温度測定範囲(℃)-10~+350 回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm アズワン品番4-2399-01 最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm 処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

仕様最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):~50000m・s 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源AC115V 50/60Hz サイズ(mm)86×208×248 アズワン品番1-3150-31 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C 付属品USBケーブル 処理量(L)MAX100(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き 表示部LED 本体寸法(mm)60×173×126 アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160 締付範囲(mm)チャック:0.5~8 出力(W)15.7 付属品チャックカバー 電源コード(m)1.4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー 質量(kg)1.18 出力(W)15.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 本体寸法(mm)60×173×136 粘度範囲(mPa・s)~4000 表示部LCD 締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック) 撹拌容量(L)5(対H2O) アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160 アズワン品番3-8002-11 最大トルク(N・cm)7.5
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
519,800 税込571,780
6日以内出荷

フラスコのネックや濃縮器などを挟み込む為のクランプ。
種別ユニバーサルクランプ アズワン品番61-0005-34
1式
20,980 税込23,078
欠品中

フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
種別フレキシブルカップリング アズワン品番61-0005-38
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷

回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8 出力(W)32 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED 範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8 本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く) 撹拌容量(L)5(対H2O) 粘度(mPa・s)最大4000 アズワン品番4-2358-01 最大トルク(N・cm)7.5
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
種別キーレスチャック アズワン品番61-4948-46
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1式
20,980 税込23,078
7日以内出荷

撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダー アズワン品番61-0005-52
1式
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
種別温度センサー 安全コートタイプ アズワン品番61-4948-45
1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷

最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源コード(m)1.8
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.7 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×230×267H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイTFT モーター出力(W)126/131 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)176/168 最大トルク(N・cm)60 処理量(L)40(最大撹拌)
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合- 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×208×248H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイLED モーター出力(W)42 粘度(mPa・s)10000 モーター入力(W)70 最大トルク(N・cm)20 処理量(L)15(最大撹拌)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル 質量(kg)5.8kg サイズ91×231×379mm 直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300 電源AC100~115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)~150,000 インターフェースUSB・RS232C 回転数4~530(rpm) アズワン品番1-7326-34 処理量MAX100L(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 最大トルク(N・cm)660
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 粘度(mPa・s)10000 本体寸法(mm)70×193×147 質量(kg)1.56 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 最大トルク(N・cm)20
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 粘度(mPa・s)8000 本体寸法(mm)60×173×126 質量(kg)1.26 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000 最大トルク(N・cm)15
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 粘度(mPa・s)4000 本体寸法(mm)60×173×126 質量(kg)1.18 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158 最大トルク(N・cm)7.5
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷


コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)25 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 粘度(mPa・s)30000 本体寸法(mm)70×193×147 質量(kg)1.72 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158 最大トルク(N・cm)40
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20 最大回転数(min-1[r.p.m])500 粘度(mPa・s)2000 本体寸法(mm)60×173×126 質量(kg)1.26 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158 最大トルク(N・cm)30
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)50 最大回転数(min-1[r.p.m])500 粘度(mPa・s)60000 本体寸法(mm)70×193×147 質量(kg)1.72 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 最大トルク(N・cm)80
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7 サイズ86×230×267mm 電源AC115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)~50,000 インターフェースRS232C・USB 回転数30~2000(rpm) アズワン品番1-3150-42 処理量MAX40L(H2O) 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10 最大トルク(N・cm)60
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])800 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-43
1本
94,980 税込104,478
6日以内出荷

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-62
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

仕様コード番号: 0001289800 材質ステンレス(SUS316L) 品名撹拌羽根(プロペラ型) 寸法(Φmm)45 アズワン品番1-9944-12
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

仕様コード番号: 0001242900 材質ステンレス(SUS316L) 品名撹拌羽根(プロペラ型) 寸法(Φmm)55 アズワン品番1-9944-11
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm) 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII) 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9945-01-22 最大トルク(N・cm)150 校正証明書点検・検査書
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50~2000 撹拌容量(L)5(対H2O) アズワン品番4-2358-01-22 最大トルク(N・cm)7.5 校正証明書点検・検査書
1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷

円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])150~6000 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9944-21-22 最大トルク(N・cm)20 校正証明書点検・検査書
1台
389,800 税込428,780
13日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
219,800 税込241,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)