最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K
付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10
安全装置最小値:50~360℃
温度表示LED
材質(プレート)アルミニウムアロイ
回転方向右
撹拌子(mm)20~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85
設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)
許容周囲温度(℃)5~40
回転数表示方式LED
回転数制御方式ターニングノブ
モーター入力(W)9
保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42
許容湿度(%)80
インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり
プレート寸法(Φmm)135
コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6
処理量(L)最大20(対H2O)
加熱能力(W)600
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。